Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 750311771 RÜCKLAUFTRANSFORMATOR, LT3748, 500UH 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1895779
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750311771
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Transformator für SNT: Flyback
  • Nennleistung: -
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-FB Series
  • Primärspannung: 100V bis 400V
  • Sekundärspannungen: 15V
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Frequenzbereich: 60kHz bis 400kHz
  • Nennstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, SNT, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 750311771, 1895779, 189-5779
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 9,35*
    € 11,83*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 8,47*
    € 18,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.