Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 500μH 0.45Ω 0.05Ω 6:1 SMD, 10μH 32.31 x 27.03 x 13.69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1634320
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750311771
EAN/GTIN:
     5059042278255
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Primär-Induktanz = 500µH
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.45Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.05Ω
Windungsverhältnis = 6:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 10µH
Abmessungen = 32.31 x 27.03 x 13.69mm
Tiefe = 13.69mm
Länge = 32.31mm
Breite = 27.03mm
Isolationsspannung = 2.5kV

Würth-Sperrwandler-Trafos. Eigens entwickelt für DC/DC-Wandler und Offline-PWM-Schaltregler Der Transformator ist aufgrund der hohen Betriebsfrequenz viel kleiner als ein normaler Netztrafo für die gleiche Nennleistung
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
500µH
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.45Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.05Ω
Windungsverhältnis:
6:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
10µH
Abmessungen:
32.31 x 27.03 x 13.69mm
Tiefe:
13.69mm
Länge:
32.31mm
Breite:
27.03mm
Isolationsspannung:
2.5kV
Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, 1634320, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 750311771, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 11,66*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 8,45*
€ 18,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.166,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.