Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 750311567 ZEILEN TRAFO LT3575 LT3748 7UH 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1895740
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750311567
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Transformator für SNT: Flyback
  • Nennleistung: -
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-FB Series
  • Primärspannung: 10V bis 40V
  • Sekundärspannungen: 5V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Frequenzbereich: 250kHz
  • Nennstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik smd widerstand, smd übertrager, SNT, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 750311567, 1895740, 189-5740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,50*
    € 11,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,74*
    € 13,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.