Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Impulstransformator 7μH 0.07Ω 0.023Ω 2:1 SMD, 800nH 15.24 x 13.34 x 11.43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7567430
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750311567
EAN/GTIN:
     5059042731484
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Induktanz = 7µH
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.07Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.023Ω
Windungsverhältnis = 2:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Streuinduktivität = 800nH
Abmessungen = 15.24 x 13.34 x 11.43mm
Tiefe = 11.43mm
Länge = 15.24mm
Breite = 13.34mm
Temperatur min. = -40°C

Würth-Sperrwandler-Trafos. Eigens entwickelt für DC/DC-Wandler und Offline-PWM-Schaltregler Der Transformator ist aufgrund der hohen Betriebsfrequenz viel kleiner als ein normaler Netztrafo für die gleiche Nennleistung
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
7µH
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.07Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.023Ω
Windungsverhältnis:
2:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Streuinduktivität:
800nH
Abmessungen:
15.24 x 13.34 x 11.43mm
Tiefe:
11.43mm
Länge:
15.24mm
Breite:
13.34mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik smd widerstand, smd übertrager, 7567430, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 750311567, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 11,30*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,77*
€ 13,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.