Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E91/32 PV SCHRAUBKOPF, 1P, 32A, 1KV DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1895104
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     E91/32 PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: E91
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • Halteranschlüsse: Andruckplatte
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, Sicherungslasttrenner, Trennschalter, sicherungshalter 32a 1 pol, sicherungshalter, sicherungshalter 1-pol, Schaltungsschutz, Sicherungen, ABB, E91/32 PV, 1895104, 189-5104
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 4,15*
    € 6,10*
    € 5,46*
    ab € 4,68*
    € 6,87*
    4 Tage
    82
    € 5,80*
    ab € 5,17*
    € 7,52*
    2 Tage
    12
    € 5,90*
    ab € 5,18*
    € 7,54*
    Lager 139
    74
    € 14,99*
    ab € 8,01*
    € 11,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Legrand
    013432
    ab € 2,52*
    Zubehör
    ABB
    E92/32 PV
    ab € 22,99*
    Zubehör
    Fluke
    FUSE-11A/1000V B1
    ab € 12,54*
    Zubehör
    Schurter
    0090.0005
    ab € 12,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.