Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E92/32 PV SCHRAUBKOPF, 2P, 32A, 1KV DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1895106
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     E92/32 PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Sicherungen
Sicherungshalter
ABB
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: E92
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 32 A
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • Halteranschlüsse: Andruckplatte
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: E92/32 PV, 1895106, 189-5106
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,55*
    € 53,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,82*
    € 49,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,44*
    € 42,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,95*
    € 34,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,99*
    € 27,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CSM204713R1801 E 91/32 PV
    ab € 4,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.