| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1877266 Herst.-Nr.: XPFA80BK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Quadratische Lüfter, 3.15 Zoll Außenbreite - Zoll: 4.13 ZollAußentiefe - imperial: 0.63 ZollAußenhöhe - metrisch: 105 mmAußenhöhe - imperial: 4.13 ZollGehäusematerial: ABS Außenbreite - metrisch: 105 mmSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Außentiefe - metrisch: - Gehäusefarbe: Schwarz RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrank lüfter, Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, HAMMOND, XPFA80BK, 1877266, 187-7266 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,38* | € 14,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,05* | € 14,77* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 11,66* | € 20,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|