Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1555JGY ENCLOSURE, WATERTIGHT, ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1877062
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1555JGY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 90 mm
  • Außentiefe - metrisch: 60 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 3.54 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 160 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1555JGY, 1877062, 187-7062
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,01*
    € 16,72*
    € 6,90*
    ab € 10,33*
    € 18,92*
    € 8,95*
    ab € 12,79*
    € 22,77*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 13,38*
    € 24,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,80*
    € 22,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    SJ-5744 BLACK
    ab € 7,65*
    Zubehör
    Hammond
    1598ATS100
    ab € 8,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.