Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 02810.0-00 FAN HEATER, 400W, T/SAFE, D/RAIL CLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870845
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02810.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Außenbreite - Zoll: 3.35 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.37 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 90 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 85 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 111 mm
  • Ausgangsleistung: 400 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Gehäuseheizung, Schrankheizung, heizlüfter 400 watt, heizlüfter, heizlüfter stego, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 02810.0-00, 1870845, 187-0845
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 82,45*
    € 113,93*
    € 5,90*
    ab € 80,28*
    € 113,95*
    1 Tag
    30
    Frei Haus
    ab € 105,98*
    € 135,35*
    Frei Haus
    ab € 92,63*
    € 149,61*
    Lager 139
    29
    Frei Haus
    ab € 112,73*
    € 153,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,51*
    € 182,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,90*
    € 178,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,27*
    € 155,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,59*
    € 148,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,73*
    € 134,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.