Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 60951-00000-00 KLEBEBAND, ANTIRUTSCH, PVC, 15M X 50MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1864957
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60951-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
Banddicke, gesamt: 31.9mil (0.81mm)
  • Produktpalette: 60951
  • Rollenlänge - metrisch: 15 m
  • Rollenlänge - imperial: 49.2 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Rutschhemmend
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz, Gelb
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (38)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    3
    pro Rolle
    € 5,49*
    ab € 33,19*
    € 40,21*
    2 Tage
    29
    3
    pro Rolle
    € 4,95*
    ab € 33,92*
    € 43,13*
    1
    pro Rolle
    € 8,95*
    ab € 34,95*
    € 43,61*
    1 Tag
    42
    6
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 38,22*
    € 44,23*
    Lager 139
    14
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 58,56*
    € 75,47*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 75,47*
    € 89,81
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 72,19*
    € 85,91
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 66,68*
    € 79,35
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 64,78*
    € 77,09
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 61,33*
    € 72,98
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 58,56*
    € 69,69
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 58,56* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    02909-01
    ab € 3,74*
    Zubehör
    Stanley
    10-018
    ab € 10,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.