Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MY2 DC24 RELAIS, DPDT, 250VAC, 30VDC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-186247
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY2 DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 636 ohm
  • Produktpalette: MY
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber
  • Relaisanschlüsse: Steckanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY2 DC24, 186247, 186-247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix
    1201442
    ab € 0,56*
    Zubehör
    Omron
    PYC-P2
    ab € 1,49*
    Zubehör
    Omron
    PYC-E1
    ab € 0,50*
    Zubehör
    Omron
    PY08-02
    ab € 1,08*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.