Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM JD9O126W SCHALTER, C/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1857119
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     JD9O126W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter apem
Kontaktkonfiguration: SPCO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter einbau, Relais, Schalter, Schütze, Taster, APEM, JD9O126W, 1857119, 185-7119
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 15,47*
    € 24,56*
    € 8,95*
    ab € 17,55*
    € 27,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,01*
    € 26,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Apem
    QH19028RGC
    ab € 14,51*
    Zubehör
    Lorlin
    SRL020
    ab € 1,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.