| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6925150 Herst.-Nr.: JD9O126W EAN/GTIN: 5059041414579 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Schaltfolge = Rastend Kontaktanordnung = DPST Schlüsselabziehsperre = Ja Kontaktnennstrom = 4 A @ 28 V dc Schlüsseltyp = Flach Anschlussart = Drahtanschluss Gehäusematerial = Zinklegierung Blendenform = Rund Schaltwinkel = 90° Kontaktmaterial = Vergoldete Kupferlegierung Nennspannung DC = 28V
Schlüsselschalter der Serie JD. Zuhaltung von Verriegelungsschaltern, 45°- und 90°-Indizierung, Wartung und Tastbetätigung. Mehrere Schlüsselzugpositionen Vernickeltes Messing (2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten) 250-mm-Drahtanschlüsse Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Schaltfolge: | Rastend | Kontaktanordnung: | DPST | Schlüsselabziehsperre: | Ja | Kontaktnennstrom: | 4 A @ 28 V dc | Schlüsseltyp: | Flach | Anschlussart: | Drahtanschluss | Gehäusematerial: | Zinklegierung | Blendenform: | Rund | Schaltwinkel: | 90° | Kontaktmaterial: | Vergoldete Kupferlegierung | Nennspannung DC: | 28V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,43* | € 24,56* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,69* | € 24,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|