Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED CP41B-WES-CK0P0154 LED, SEHR HELL, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1855518
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     CP41B-WES-CK0P0154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Lichtstärke: 5.2 cd
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom If: 30 mA
  • Durchlassspannung: 3.6 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Leuchtengröße: 3mm
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, CREE LED, CP41B-WES-CK0P0154, 1855518, 185-5518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,273*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.