Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 163083-8 KONTAKT,BUCHSE,TYPE III,18-15AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1855002
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163083-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsenkontakte
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Type III+
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 15 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,701*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 243,74*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539635-1
    ab € 163,94*
    Zubehör
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 44,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 180,12*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91505-1
    ab € 810,77*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.