Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzzähler, 10Hz bis 350MHz, 10 Stellen, 14mVrms, Baureihe 53200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1843577
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     53210A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Produktpalette: 53200A Series
  • Außenhöhe: 103.8 mm
  • Außenbreite: 261.1 mm
  • Empfindlichkeit: 14 mVrms
  • Prüffrequenz: 10Hz bis 350MHz
  • Zählermessfunktionen: Frequenz
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 10
  • Außentiefe: 303.2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Bandbreite: 350 MHz
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Signalgeneratoren, Zähler, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, 53210A, 1843577, 184-3577
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 2.591,22*
    € 2.688,01*
    10 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 2.743,69*
    € 2.843,85*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 2.813,94*
    € 2.915,29*
    Frei Haus
    ab € 2.910,82*
    € 3.108,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.688,01*
    € 3.198,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.670,48*
    € 3.177,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.617,72*
    € 3.115,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.591,22*
    € 3.083,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34194A
    ab € 128,00*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    53230A
    ab € 4.635,90*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34138A
    ab € 30,01*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2873A
    ab € 468,73*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2874A
    ab € 534,52*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    N2870A
    ab € 294,58*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34190A
    ab € 70,03*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    34131A
    ab € 454,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.