Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT80F3 SCHALTER,DISCONNECTOR,3P,80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1841493
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT80F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter abb 80a
trennschalter abb
trennschalter
Montage des Lasttrennschalters: DIN-Schienenmontage
  • Produktpalette: OT
  • Anschlussart des Lasttrennschalters: Schraube
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Zulassungen/Standards: UL
  • AC-Kontaktspannung, max.: 750 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 80 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Lasttrennschalter, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, ABB, OT80F3, 1841493, 184-1493
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 38,16*
    € 52,43*
    Lager 139
    224
    € 14,99*
    ab € 59,37*
    € 82,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,06*
    € 97,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,92*
    € 95,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,03*
    € 89,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,24*
    € 83,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,57*
    € 81,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 59,37*
    € 70,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SCA105325R1001
    ab € 6,24*
    Zubehör
    ABB
    OHYS2AJ 1SCA105296R1001
    ab € 13,87*
    Zubehör
    ABB
    OHB45J6 1SCA022380R8770
    ab € 11,59*
    Zubehör
    ABB
    OHBS2AJ 1SCA105213R1001
    ab € 13,87*
    Zubehör
    ABB
    OHBS3AH 1SCA105234R1001
    ab € 5,51*
    Zubehör
    ABB
    OXP6X265 1SCA108225R1001
    ab € 8,06*
    Zubehör
    ABB
    OXS6X330
    ab € 4,53*
    Zubehör
    ABB
    OXS6X180 1SCA101659R1001
    ab € 6,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.