Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Trennschalter 3-polig 80A DIN-Schiene IP 20 37kW 750V ac 3-phasig 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Trennschalter 3-polig 80A DIN-Schiene IP 20 37kW 750V ac 3-phasig 3P
ABB Trennschalter 3-polig 80A DIN-Schiene IP 20 37kW 750V ac 3-phasig 3P
ABB Trennschalter 3-polig 80A DIN-Schiene IP 20 37kW 750V ac 3-phasig 3P
Artikel-Nr.:
     108EL-6867281
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT80F3 1SCA105798R1001
EAN/GTIN:
     5059041419703
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter abb 80a
trennschalter abb
trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 80A
Montageart = DIN-Schiene
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 37kW
Nennspannung = 750V ac
Elektrische Phasen = 3
Modellnummer = OT80F3
Schaltleistung = 1kA
Länge = 92mm
Breite = 53mm
Tiefe = 73mm
Betriebstemperatur max. = +40°C

Nichtgesicherter Trennschalter, 3-polige Station ; DIN Schienenmontage, 6 mm Welle. Professional Range nichtgesicherter Trennschalter, die sich für zahlreiche Anwendungen eignen, z. B. Motorsteuercenter (MCC), Schalttafeln und Hauptschalter in verschiedenen Geräten und Maschinen. Leicht zu montieren–einfach auf Standard-DIN-Schiene klemmen Passt auf eine 6-mm-Achse Ein-Aus Schutzart IP55/IP20 Nenn-Isolationsspannung: 750 V Zubehör: Schaltachse, Griffe usw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
80A
Montageart:
DIN-Schiene
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
37kW
Nennspannung:
750V ac
Elektrische Phasen:
3
Modellnummer:
OT80F3
Schaltleistung:
1kA
Länge:
92mm
Breite:
53mm
Tiefe:
73mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 6867281, Schalter, Trennschalter und Zubehör, ABB, OT80F31SCA105798R1001, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,24*
€ 52,33*
1 Tag
224
€ 14,99*
ab € 59,24*
€ 81,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA105325R1001
ab € 6,22*
Zubehör
ABB
OHYS2AJ 1SCA105296R1001
ab € 13,86*
Zubehör
ABB
OHB45J6 1SCA022380R8770
ab € 11,59*
Zubehör
ABB
OHBS2AJ 1SCA105213R1001
ab € 13,99*
Zubehör
ABB
OHBS3AH 1SCA105234R1001
ab € 5,50*
Zubehör
ABB
OXP6X265 1SCA108225R1001
ab € 8,05*
Zubehör
ABB
OXS6X330
ab € 4,53*
Zubehör
ABB
OXS6X180 1SCA101659R1001
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.