Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0091.0002 SICHERUNGSHALTER,10.3X38,2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1829539
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0091.0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 30a
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 2 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll, 10mm x 38mm, 5AG
  • Produktpalette: FSO
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 30 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Andruckplatte
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0091.0002, 1829539, 182-9539
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 12,51*
    € 22,27*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,84*
    € 22,29*
    5
    Frei Haus
    ab € 17,08*
    € 32,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 15,10*
    € 36,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,36*
    € 43,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,99*
    € 41,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0090.0020
    ab € 4,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.