Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1550Z116 DRUCKGUSSBOX 60X100X160MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1823106
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
hammond aluminiumgehäuse
Produktpalette: 1550Z
  • Außenhöhe - imperial: 6.32 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100.4 mm
  • Außentiefe - metrisch: 60.2 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 3.95 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.37 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 160.4 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1550Z116, 1823106, 182-3106
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 17,03*
    € 23,69*
    Frei Haus
    ab € 18,58*
    € 30,42*
    € 6,90*
    ab € 17,97*
    € 31,78*
    € 4,00*
    ab € 22,30*
    € 33,88*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 20,27*
    € 34,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,46*
    € 39,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,62*
    € 31,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1550Z116BK
    ab € 23,09*
    Ähnlich
    Multicomp
    G116
    ab € 22,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.