Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO G116 BOX, DRUCKGUSS, 160X100X60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1094687
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     G116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Produktpalette: G1
  • Außenhöhe - imperial: 6.3 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 60 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 160 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP PRO, G116, 1094687, 109-4687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,06*
    € 44,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,46*
    € 42,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,53*
    € 37,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    G101
    ab € 6,64*
    Ähnlich
    Multicomp
    G103
    ab € 9,75*
    Ähnlich
    Multicomp
    G107
    ab € 13,10*
    Ähnlich
    Multicomp
    G108
    ab € 15,54*
    Ähnlich
    Multicomp
    G109
    ab € 14,74*
    Ähnlich
    Multicomp
    G117
    ab € 25,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.