| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1814925 Herst.-Nr.: PIC16F1828-I/P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: PIC16 Family PIC16F18XX Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: - Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)Anzahl der Pins: 20 Pin(s)Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI ADC-Kanäle: 12 KanäleIC-Gehäuse / Bauform: DIP Bausteinkern: PIC16 Programmspeichergröße: 7 KBRAM-Speichergröße: 256 ByteBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Durchsteckmontage MCU-Familie: PIC16 MCU-Baureihe: PIC16F18xx Qualifikation: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 32 MHzVersorgungsspannung, min.: 1.8 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F1828-I/P, 1814925, 181-4925 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 22 | | € 8,95* | ab € 1,84* | € 2,77* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,82* | € 2,97* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,02* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|