Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-MCF51MM-KIT TOWER-SYSTEM-KIT, FÜR MM256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1812171
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-MCF51MM-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Flexis - MCF51MM
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ColdFire
  • Lieferumfang des Kits: 2x Entwicklungsboards, Kabel, DVD
  • Prozessorserie: ColdFire v1
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MCF51
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TWR-MCF51MM-KIT, 1812171, 181-2171
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 172,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 205,50*
    € 244,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 203,75*
    € 242,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 197,12*
    € 234,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 186,35*
    € 221,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 172,87*
    € 205,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dialight
    5988240107F
    ab € 0,065*
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 465,07*
    Zubehör
    NXP
    MCF51MM256CLK
    ab € 8,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.