Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCF51MM256CLK MCU 32BIT, 256K FLASH, 80LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1812182
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF51MM256CLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
MCU-Baureihe: MCF51MM
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • Produktpalette: Coldfire V1 Family MCF51MM Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 47 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ColdFire v1
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire V1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MCF51MM256CLK, 1812182, 181-2182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 19,25*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP 200 B
    € 84,45*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    € 126,40*
    Zubehör
    NXP
    TWR-ELEV
    € 60,84*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MCF51JE
    € 109,49*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MCF51JE-KIT
    € 178,95*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MCF51MM-KIT
    € 220,77*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.