Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BC817 TRANSISTOR, NPN, 0.5A, 45V, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1798076
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BC817
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: Multicomp Pro Bipolar Transistors
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 170 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BC817, 1798076, 179-8076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0276*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1815*
    € 0,21599
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1445*
    € 0,17196
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1033*
    € 0,12293
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0637*
    € 0,0758
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0406*
    € 0,04831
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.