Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BCW72 TRANSISTOR, NPN, 0.1A, 45V, SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1798052
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BCW72
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 150 hFE
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor sot23, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BCW72, 1798052, 179-8052
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0345*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2182*
    € 0,25966
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1762*
    € 0,20968
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nexperia
    BC847BPN,115
    ab € 0,0421*
    Zubehör
    Nexperia
    BC847BV,115
    ab € 0,0777*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.