Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber &amp, Konstantstromregler, linear, 0V bis 45V, SOT-223-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1794977
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI45030AZT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 0 V
  • Eingangsspannung, max.: 45 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 30 mA
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-223
  • Bauform - Treiber: SOT-223
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Linear
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Ausgangsstrom, max.: 30 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, led treiber, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, ON SEMICONDUCTOR, NSI45030AZT1G, 1794977, 179-4977
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9942
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,245*
    € 0,804*
    5
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,02*
    € 3,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,804*
    € 0,95676
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HLMP-6500-F0011
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Multicomp
    OVL-3324
    ab € 0,197*
    Zubehör
    Multicomp
    OVL-3321
    ab € 0,257*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.