Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R-785.0-0.5 DC/DC-WANDLER, 5V, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1793142
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R-785.0-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Produktpalette: R-78 Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 32 V
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Ausgangsleistung, max.: 2.5 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 6.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, R-785.0-0.5, 1793142, 179-3142
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    4016950
    ab € 84,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.