Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 1 Ausgang, Konstantstrom, 16V/10mAout, SOT-343-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1791058
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR401WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsspannung, max.: 16 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 10 mA
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-343
  • Bauform - Treiber: SOT-343
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 16 V
  • Ausgangsstrom, max.: 10 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, INFINEON, BCR401WH6327XTSA1, 1791058, 179-1058
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0913*
    € 0,1312*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,123*
    € 0,563*
    25
    € 5,95*
    ab € 0,3404*
    € 0,6561*
    Lager 139
    2500
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0928*
    € 0,7556*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7556*
    € 0,89916
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,6042*
    € 0,719
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2996*
    € 0,35652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2015*
    € 0,23979
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1207*
    € 0,14363
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,778* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.