Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1152320400 STEDO-LEISTE 3-FACH,3M H05VV-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1789568
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1152320400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Produktpalette: Brennenstuhl Mains Extension Leads
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Kabellänge: 3 m
  • Anzahl der Steckdosen: 3 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • Buchse / Steckdose: Schuko
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (27)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    10
    € 8,50*
    ab € 4,7088*
    € 5,9088*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 4,97*
    € 6,22*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,87*
    ab € 5,08*
    € 6,32*
    10
    € 5,95*
    ab € 5,37*
    € 6,71*
    Lager 139
    32
    1
    € 14,99*
    ab € 8,28*
    € 21,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1952240100
    ab € 6,9453*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1158820315
    ab € 8,3139*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1951540101
    ab € 10,205*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.