Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 612FL LÜFTER, 60X60X15MM, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781457
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 600F
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 16 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.317 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 11.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2650 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 400 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 612FL, 1781457, 178-1457
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,26*
    € 19,38*
    € 5,46*
    ab € 18,38*
    € 25,29*
    € 6,90*
    ab € 19,47*
    € 26,90*
    € 3,90*
    ab € 20,81*
    € 28,51*
    Lager 139
    286
    € 14,99*
    ab € 17,90*
    € 33,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,95*
    € 40,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28
    ab € 1,47*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ28CP
    ab € 0,39*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA60L
    ab € 30,90*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF60
    ab € 11,26*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF172
    ab € 48,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF60
    ab € 36,87*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 281
    ab € 2,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.