Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT LS8E-ACE NETZTEIL, LS8E/LS9, 100-240V, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1776533
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LS8E-ACE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Netzteil
Netzteil Etikettendrucker
netzteil etikettendrucker
Produktpalette: PanTher Series
  • Eingangsspannung, V AC: 120V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: -
  • Stromversorgungsausgang: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: -
  • Ausgangsanschluss: -
  • Ausgangsleistung, max.: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, PANDUIT, LS8E-ACE, 1776533, 177-6533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 116,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,54*
    € 138,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,97*
    € 134,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 103,87*
    € 123,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,31*
    € 112,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 91,38*
    € 108,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,96*
    € 104,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,20*
    € 94,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CBOT24K
    € 72,48*
    Zubehör
    Panduit
    PSL-DCJB
    € 3,997*
    Zubehör
    Panduit
    R100X150V1C
    € 50,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.