Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPYY4C2.50 50M KABEL, YY, 4 ADER, 2.5MM, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775936
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPYY4C2.50 50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, PPYY4C2.50 50M, 1775936, 177-5936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 126,80*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 126,80* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 158,29*
    € 188,37
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 156,06*
    € 185,71
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 147,99*
    € 176,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 143,88*
    € 171,22
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 126,80*
    € 150,89
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3745*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,43*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,18*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,18*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 8,15*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.