Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4590 50MM KLEBEBAND GLASFASER/PET-FOLIE 50M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775785
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4590 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Banddicke, gesamt: 4.1mil (0.105mm)
  • Produktpalette: 4590
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Silber
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Synthesekautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filament-klebeband tesa, Klebebänder, Paketbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 4590 50MM, 1775785, 177-5785
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.