Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 151-41219 KABELMARKIER. KABELBINDER 63X9MM 100 ST.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1774265
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-41219
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabeldurchmesser, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Markierungstyp: Kennzeichnungsplättchen, Befestigung mit Kabelbindern, beschreibbar
  • Markierungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Markierungsfarbe: Natur
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: Leer
  • Kabeldurchmesser, min.: -
  • Maße Kabelmarkierung: 9mm x 63mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann tyton leitermarkierer beschriftungsfläche, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, HELLERMANNTYTON, 151-41219, 1774265, 177-4265
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,0835*
    € 0,1184*
    1 Tag
    1500
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,08397*
    € 0,11847*
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0824*
    € 0,1198*
    19 Tage
    unbekannt
    100
    pro Satz
    € 5,90*
    ab € 0,0884*
    € 0,1246*
    Lager 139
    9
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 6,03*
    € 10,93*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0603* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    531-07732
    ab € 25,63*
    Zubehör
    HellermannTyton
    531-07731
    ab € 25,56*
    Zubehör
    HellermannTyton
    531-07728
    ab € 25,51*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05013
    ab € 0,0337*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10478
    ab € 12,14*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10171
    ab € 6,07*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10182
    ab € 6,15*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.