Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild AT2-N66-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungspfeil 63x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 63x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 63x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 63x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 63x9 mm natur
Kennzeichnungspfeil 63x9 mm natur
Artikel-Nr.:
     3517B-95851788
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-41219
EAN/GTIN:
     5022660301940
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kennzeichnungsschild AT2-N66-NA-C1

Kennzeichnungsschilder und -pfeile zur Befestigung mit Kabelbindern. Beschriftung mittels Markierstift T82 oder Bestückung mit Ovalgrip. AT1 für 7 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 50. AT2 für 8 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85. AT3 für 14 Ovalgrip-Kennzeichnungstüllen der Größe 85. Individuell bedruckte Schilder und Pfeile auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
63 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0837*
€ 0,1192*
2 Tage
1500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08387*
€ 0,11927*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0832*
€ 0,1206*
18 Tage
unbekannt
100
pro Satz
€ 5,90*
ab € 0,0884*
€ 0,1253*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0918*
€ 0,1303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
531-07732
ab € 25,59*
Zubehör
HellermannTyton
531-07731
ab € 25,66*
Zubehör
HellermannTyton
531-07728
ab € 25,58*
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,0335*
Zubehör
HellermannTyton
901-10478
ab € 12,19*
Zubehör
HellermannTyton
901-10171
ab € 6,17*
Zubehör
HellermannTyton
901-10182
ab € 6,18*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.