| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1773538 Herst.-Nr.: MMBD7000-7-F EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 2 A Produktpalette: MMBD7 Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Diodenkonfiguration: Zweifach in Reihe Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mADurchlassspannung, max.: 1.25 VDiodenmontage: Oberflächenmontage Sperrverzögerungszeit: 4 nsQualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Diode: SOT-23 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Schaltdiode, smd diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., MMBD7000-7-F, 1773538, 177-3538 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0183* | € 0,136* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0181* | € 0,1651* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8255* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|