Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BNX023-01L EMV-FILTER, DC-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1769693
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX023-01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Amusement Equipment, Displays, Digital AV Equipment, PC Peripheral Equipment
  • Produktpalette: EMIFIL BNX02 Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: SMD
  • Filtermontage: Oberflächenmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: SMD
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, emv-filter murata, emi filter, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BNX023-01L, 1769693, 176-9693
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    Frei Haus
    ab € 2,75*
    € 3,36*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,40*
    € 3,73*
    Lager 139
    703
    1
    € 14,99*
    ab € 2,32*
    € 7,26*
    1 Tag
    385
    1
    € 5,95*
    ab € 4,26*
    € 8,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    BNX022-01L
    ab € 1,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.