Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI-Filter, SMD, 15 A, 35dB, 50Ohm, -40 ... 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373166
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX023-01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
EMI-Filter, SMD, 15 A, Typ=BNX023-01L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Störschutzkondensator, emv-filter murata, emi filter, EMI-Filter, SMD, 15 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,36*
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,67*
1 Tag
695
1
€ 14,99*
ab € 2,31*
€ 7,27*
Lager 115
385
1
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 8,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Murata
BNX022-01L
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.