Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 3084A T5U500 KABEL, DEVICENET, GRAU, 152.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1769514
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3084A T5U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 36AWG, 19 x 34AWG
  • Außendurchmesser: 7.11 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 498.69 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    152
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,3156*
    € 4,59843*
    2
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 5,53*
    € 9,42*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 26,93*
    € 28,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 851,64*
    € 882,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 882,83*
    € 1.050,57
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 858,75*
    € 1.021,91
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 856,72*
    € 1.019,50
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 853,94*
    € 1.016,19
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 851,64*
    € 1.013,45
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 152 Stück (ab € 5,6029* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 18,38*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,66*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,72*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,96*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,79*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.