| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1757792 Herst.-Nr.: BAP65-03,115 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktpalette: BAP65 Anzahl der Pins: 2 Pins Sperrspannung: 30 VDiodenkonfiguration: Einfach Durchlassspannung: 1.1 VBetriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Durchlassstrom: 100 mAVerlustleistung: 500 mWSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - Diode: SOD-323 Diodenkapazität: 0.375 pFWiderstand bei If: 0.35 ohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-, pin-Dioden, Thyristoren, Transistoren, NXP, BAP65-03,115, 1757792, 175-7792 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0915* | € 0,1188* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,108* | € 0,407* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0861* | € 0,6208* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,104* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|