Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMEG2005AEL,315 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 20V, 0.5A, SOD882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757759
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG2005AEL,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 3 A
  • Produktpalette: PMEG2
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 440 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-882
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMEG2005AEL,315, 1757759, 175-7759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0513*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5606*
    € 0,66711
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3875*
    € 0,46113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.