Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744029006 DROSSEL, 6.8UH, 0.65A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1748594
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744029006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 820 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: WE-TPC
  • Sättigungsstrom (Isat): 650 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.3 ohm
  • Produkthöhe: 1.35 mm
  • Produktlänge: 2.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, drosselspule 6,8µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744029006, 1748594, 174-8594
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,641*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,063*
    € 1,26497
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,67*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,69*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,34*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.