Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1167810 KABEL, VERL 10M H07RN-F3G1.5 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1736269
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, Schuko, auf CEE C7-Buchse
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, BRENNENSTUHL, 1167810, 1736269, 173-6269
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    3
    € 8,50*
    ab € 13,4752*
    € 18,4389*
    8 Tage
    3779
    3
    € 5,99*
    ab € 14,42*
    € 19,36*
    17 Tage
    nicht lagernd
    3
    € 5,87*
    ab € 14,82*
    € 19,56*
    16 Tage
    unbekannt
    3
    € 7,90*
    ab € 15,10*
    € 19,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 24,60*
    € 56,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,25*
    € 66,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,42*
    € 64,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,32*
    € 50,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,05*
    € 41,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,10*
    € 40,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.