Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1167810 Verlängerungs-Kabel 10m H07RN-F3G1,5 schwarz <IP44>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1167810 Verlängerungs-Kabel 10m H07RN-F3G1,5 schwarz <IP44>
Brennenstuhl 1167810 Verlängerungs-Kabel 10m H07RN-F3G1,5 schwarz <IP44>
Brennenstuhl 1167810 Verlängerungs-Kabel 10m H07RN-F3G1,5 schwarz <IP44>
Artikel-Nr.:
     1955-39976267324
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167810
EAN/GTIN:
     4007123005802
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Schuko-Kupplung
Brennenstuhl 1167810 Verl.-Kabel 10m H07RN-F3G1,5 schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1167810
Werksnummer:
1167810
Länge netto mm:
9,00
Breite netto mm:
21,00
Höhe netto mm:
21,00
Gewicht netto Kg:
1,550000
Länge brutto mm:
9,00
Breite brutto mm:
21,00
Höhe brutto mm:
21,00
Gewicht brutto Kg:
1,590000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 13,7024*
€ 18,856*
Lager 1955
3120
3
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 19,50*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 14,88*
€ 19,76*
1
€ 4,90*
ab € 14,71*
€ 20,58*
3
€ 5,95*
ab € 15,54*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.