Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 46012-3142 STIFTKONTAKT, 16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717551
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46012-3142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5559, Mini-Fit TPA 30068 &, Mini-Fit BMI 42475 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Plus 46012
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 46012-3142, 1717551, 171-7551
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 4,00*
    ab € 0,133*
    € 0,252*
    1 Tag
    14394
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1491*
    € 0,2734*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,33*
    20 Tage
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,34*
    Lager 139
    6380
    1
    € 14,99*
    ab € 0,133*
    € 0,503*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,133*
    € 0,15827
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    11030044
    ab € 18,96*
    Zubehör
    Molex
    2002182200
    ab € 432,69*
    Zubehör
    Molex
    39-01-2241
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Molex
    39012101
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Molex
    39012106
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Molex
    39012121
    ab € 0,26*
    Zubehör
    Molex
    39012126
    ab € 0,45*
    Zubehör
    Molex
    39012141
    ab € 0,25*
    Zubehör
    Molex
    39012161
    ab € 0,38*
    Zubehör
    Molex
    39012166
    ab € 0,57*
    Zubehör
    Molex
    39012021
    ab € 0,0561*
    Zubehör
    Molex
    39012026
    ab € 0,12*
    Zubehör
    Molex
    39012041
    ab € 0,0904*
    Zubehör
    Molex
    39012046
    ab € 0,184*
    Zubehör
    Molex
    39012061
    ab € 0,122*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.