Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 4.2 mm 39012021 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448283-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39012021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 4.2 mm 39012021 1 St. Bag

MINIFIT

Mini-Fit Jr. Plug Housing, Dual Row, 2 Circuits, UL 94V-2, with Panel Mounting Ears, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Nennstrom: 13 A · Polzahl Gesamt: 2 · Rastermaß: 4.2 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5559-02P
Engineering Series Name:
MINIFIT JR PLUG HSG
Engineering Series No:
05559
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
39012021
Typ (Hersteller-Typ):
39012021
Nennstrom:
13 A
Rastermaß:
4.2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Molex, 39012021, 39-01-2021
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0557*
€ 0,1306*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
2 Tage
21468
10
€ 5,95*
ab € 0,1957*
€ 0,3237*
1 Tag
52492
1
€ 14,99*
ab € 0,197*
€ 0,591*
Lager 102
429
7
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39000040
ab € 0,0189*
Zubehör
Molex
39000083
ab € 0,0508*
Zubehör
Molex
39013028
ab € 0,2807*
Zubehör
Molex
39012025
ab € 0,119*
Zubehör
Molex
39013022
ab € 0,17*
Zubehör
Molex
39-01-2020
ab € 0,0436*
Zubehör
Molex
15-04-0343
ab € 1,13*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
Zubehör
Molex
797580005
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.