Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex MINIFIT 460123142 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W166862
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     460123142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Mini-Fit Plus Crimp Terminal, 16 AWG, Bag, Tin (Sn) Plating
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
460123142
Typ:
460123142
Bemessungsstrom:
13 A
Engineering Part No:
46012-3142
Engineering Series Name:
+HCS (M) Crimp Trm
Engineering Series No:
46012
Bauform:
Stecker
Anschluss:
Crimpen + Einpressen
Verpackungsart:
Bag
AWG:
16
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung verzinnt
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Bemessungsspannung:
600 V
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Molex, 46012-3142
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,192*
1 Tag
14259
10
€ 5,95*
ab € 0,1501*
€ 0,2734*
20 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
10
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,373*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 17,92*
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 119,14*
Zubehör
Molex
39-01-2041
ab € 0,0908*
Zubehör
Molex
39-01-2241
ab € 0,92*
Zubehör
Molex
39-01-2146
ab € 0,43*
Zubehör
Molex
2002182200
ab € 405,98*
Zubehör
Molex
39012101
ab € 0,23*
Zubehör
Molex
39012106
ab € 0,338*
Zubehör
Molex
39012121
ab € 0,26*
Zubehör
Molex
39012126
ab € 0,45*
Zubehör
Molex
39012141
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
39012161
ab € 0,38*
Zubehör
Molex
39012166
ab € 0,58*
Zubehör
Molex
39012021
ab € 0,0558*
Zubehör
Molex
39012026
ab € 0,2358*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.