Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Stecker, Zinn, 13A, 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402662
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     46012-3142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=46012-3142, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=13 A, Geeignet für=46012 Series Connector, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupfer, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=Mini-Fit Plus
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, Crimp-Anschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,192*
Lager 115
14259
10
€ 5,95*
ab € 0,1501*
€ 0,2734*
20 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
10
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,373*
25
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,734* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
11030044
ab € 17,92*
Zubehör
Molex
64016-0200
ab € 119,14*
Zubehör
Molex
39-01-2041
ab € 0,0908*
Zubehör
Molex
39-01-2241
ab € 0,92*
Zubehör
Molex
39-01-2146
ab € 0,43*
Zubehör
Molex
2002182200
ab € 405,98*
Zubehör
Molex
39012101
ab € 0,23*
Zubehör
Molex
39012106
ab € 0,338*
Zubehör
Molex
39012121
ab € 0,26*
Zubehör
Molex
39012126
ab € 0,45*
Zubehör
Molex
39012141
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
39012161
ab € 0,38*
Zubehör
Molex
39012166
ab € 0,58*
Zubehör
Molex
39012021
ab € 0,0558*
Zubehör
Molex
39012026
ab € 0,2358*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.