Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2211002 SICHERUNG,NEOZED, GL, 4A, D01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717124
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2211002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed d01
neozed
Produktpalette: D0
  • Sicherungsgröße, metrisch: 11mm x 36mm
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.43 Zoll x 1.42 Zoll
  • Auslöseverhalten: gG
  • Nennspannung, V DC: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, 2211002, 1717124, 171-7124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,878*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2211004
    ab € 1,60*
    Zubehör
    Multicomp
    2211005
    ab € 1,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.